3M™ Prenosni lepilni trak 467MP, prozoren, 210 mm x 295 m, 0,06 mm, vzorčni list DIN A4

Št. art.: 7100217357
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kosi
  • Koraki naročila: 25 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100217357
EAN/GTIN 04054596773547
Številka proizvajalca 7100217357
L-število L01130 110136
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Visokozmogljivo akrilatno lepilo 3M™ 200 MP se prednostno uporablja tako za grafične aplikacije kot tudi v industrijskem sektorju. Pri uporabi na plastiki to lepilo omogoča začetno premeščanje lepila. Tudi po izpostavljenosti vlagi, vročini ali mrazu to lepilo zagotavlja varne povezave. Kratkotrajna temperaturna odpornost do 200 ° C, odlična odpornost na topila in odlična strižna trdnost za preprečevanje zdrsa in luščenja robov.

Prednosti:

  • 58 µm debel prenos lepilni trak, sestavljen iz akrilatnega lepila na zaščitnem papirju s PE prevleko.
  • Odlična strižna trdnost, temperaturna odpornost in kemična odpornost.
  • Odlična odpornost na vlago in topila.
  • Idealno za pritrditev grafičnih elementov in imenskih plošč.
  • Enostaven za uporabo.
  • Ne ustvarja umazanije.
  • Enostaven za punch zaradi dobrih lastnosti obdelave.
  • Odlična odpornost na visoke temperature in odlična strižna trdnost.
  • Tanjša različica 468 MP
  • Za industrijske aplikacije
  • Majhno puščanje lepila na robovih (lepilna krvavitev)

Priporočilo:

  • Visokoenergijske površine
  • Lepljenje sprednjih plošč in membranskih tipkovnic
  • Samolepilna dodelava znakov, emblemov in okraskov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico