Ochelari de protecție 3M™ SecureFit™ 3700, cu tâmple verde lime, Scotchgard™ Anti-Fog (K&N), lentile transparente, SF3701SGAF-GRN-EU

Cod articol: 7100209413
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100209413
EAN / GTIN 58887862347071
Număr producător 7100209413
L-Număr L01110 688

Descriere

Execuţie:

Suporturile reglabile cu clichet asigură o fixare sigură
Tehnologia patentată 3M de distribuție a presiunii pe tâmple ameliorează presiunea asupra urechii pentru o potrivire sigură și confortabilă, chiar și în timpul mișcărilor bruște și al muncii deasupra capului.
Lentilele realizate din policarbonat durabil absorb 99,9% din radiațiile UVA și UVB
Stratul anti-ceață Scotchgard™ previne aburirea mai mult timp decât straturile convenționale, chiar și după curățarea cu apă de peste 25 de ori*.
Acoperirea anti-zgârieturi asigură o durabilitate mai mare

Descriere:

Protejați-vă pe dumneavoastră și ochelarii de vedere. Seria de ochelari de vedere 3M™ SecureFit™ 3700 vă oferă protecția de care aveți nevoie și confortul pe care îl doriți. Tâmplele robuste cu clichet se ajustează în unghi pentru o potrivire confortabilă și sigură. Modelele cu protecții integrate pentru sprâncene se potrivesc confortabil pe frunte și oferă protecție suplimentară împotriva particulelor. Cel mai bun lucru este că tehnologia brevetată și dovedită la nivel mondial de distribuție a presiunii pe tâmple 3M™ asigură o purtare ușoară și confortabilă pe tot parcursul zilei. Fixare sigură chiar și în timpul mișcărilor bruște și al lucrului deasupra capului.

Caracteristică:

Gama 3M™ SecureFit™ Over The Glass (OTG) este concepută pentru a oferi confort pe tot parcursul zilei pentru lucrătorii care se bazează pe lentile de vedere.
Tehnologia inovatoare 3M™ SecureFit™ de distribuție a presiunii pe tâmple cu nervuri cu fante asigură o fixare sigură și o presiune optimizată pe tâmple. Tâmplele sunt flexibile și se adaptează la dimensiunea capului purtătorului.
Tâmplele reglabile cu clichet permit ajustarea lentilelor pentru a se potrivi formei feței și poziției ochelarilor de protecție.
Punte de nas moale pentru o potrivire și un confort îmbunătățit
Protecția moale a sprâncenelor permite mai mult spațiu pentru unii ochelari de prescripție medicală
Filtrele cu lentile IR gri sunt disponibile pentru aplicații de sudare cu gaz și tăiere a metalelor.

Notă:

Asamblare, industria auto, industria aerospațială, construcții, demolări, întreținerea instalațiilor, fabricarea alimentelor și băuturilor, silvicultură, aplicarea legii, inginerie, fabricarea metalelor, minerit, petrol și gaze, industria chimică și farmaceutică, construcții de drumuri.