Ochelari de protecție 3M™ Solus™ 2000, cu tâmple gri/albastre-verzi, Scotchgard™ Anti-Fog / Acoperire anti-zgârieturi (K&N), lentile gri I/O, S2007SGAF-BGR-EU

Cod articol: 7100208815
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100208815
EAN / GTIN 58887862350408
Număr producător 7100208815
L-Număr L01110 560

Descriere

Execuţie:

Stratul anti-ceață Scotchgard™ previne aburirea mai mult timp decât straturile convenționale, chiar și după curățarea cu apă de peste 25 de ori*.
Acoperire anti-zgârieturi pentru o durată de viață mai lungă
Lentilele durabile din policarbonat absorb 99,9% din radiațiile UVA și UVB
Lentilele gri deschis pentru utilizare în interior/exterior reduc strălucirea din cauza luminii puternice - ideale pentru schimbarea activităților în interior/exterior.
Îndeplinește cerințele EN166-2001 privind rezistența mecanică

Descriere:

Ochelarii de protecție 3M™ Solus™ 2000, S2007SGAF-BGR sunt ochelarii noștri de protecție sport și eleganți, cu tâmple gri/turcoaz, cu clichet reglabil în unghi, pentru o potrivire personalizată. Lentilele din policarbonat gri deschis pentru utilizare în interior/exterior reduc strălucirea din cauza luminii puternice. Ideal pentru schimbarea activităților de interior / exterior. Stratul anti-ceață Scotchgard™ previne aburirea mai mult timp decât straturile convenționale, chiar și după curățarea cu apă de peste 25 de ori*. Îndeplinește cerințele standardului EN166-2001 privind rezistența mecanică.

Caracteristică:

Ochelari de protecție eleganți 3M™ Solus™ cu design subțire și cu tâmple reglabile cu clichet pentru a ajusta lentilele la forma feței și la poziția ochelarilor de protecție.
Punte de nas semi-firmă și vârfuri moi ale tâmplelor pentru un confort și o potrivire îmbunătățite
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi (disponibilă pe anumite modele)
Disponibil cu filtru IR gri
Rame din spumă disponibile pentru a proteja ochii de așchii

Notă:

Asamblare, industria auto, industria aerospațială, construcții, demolări, întreținerea instalațiilor, fabricarea alimentelor și băuturilor, silvicultură, aplicarea legii, inginerie, fabricarea metalelor, minerit, petrol și gaze, industria chimică și farmaceutică, construcții de drumuri.