{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Scotch® 371 | |
| Denumirea producătorului | Scotch® PP Verpackungsklebeband 371; Scotch® Verpackungsklebeband 371 | |
| Culoarea | Transparent | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie BOPP | |
| Adeziv | Cauciuc / răşină | |
| Forța adezivă pe oțel | 10 N/mm | |
| Capacitate de întindere | 140 % | |
| Rezistența la tracțiune | 125 N/mm | |
| Domeniul de aplicare | Interior; Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Pakowanie; Sigilare | |
| Caracteristici | Cu efect de atenuare; Rezistent la abraziune; Rezistent la umezeală; odporny na rozerwanie | |
| Lungime | 66 m | |
| Lăţime | 50 mm | |
| Concentrație | 0,048 mm |
| Cod articol | 7100196532 | |
| EAN / GTIN | 04054596670884 | |
| Număr producător | 7100196532 | |
| L-Număr | L01310 1993 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |