Scotch® Bandă de sigilare pentru cutii 371, transparentă, 50 mm x 66 m

Cod articol.: 7000095476
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăți
  • Pași de comandă: 36 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotch® 371
Denumirea producătorului Scotch® PP Verpackungsklebeband 371; Scotch® Verpackungsklebeband 371
Culoarea transparent
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie BOPP
Adeziv Cauciuc / răşină
Forța adezivă pe oțel 10 N/mm
Capacitate de întindere 140 %
Rezistența la tracțiune 125 N/mm
Domeniul de aplicare Interior; Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Pakowanie; Sigilare
Caracteristici Cu efect de atenuare; Rezistent la abraziune; Rezistent la umezeală; odporny na rozerwanie
Lungime L 66 m
Lăţime B 50 mm
Concentrație S 0,048 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000095476
EAN / GTIN 08021684153815
Număr producător 7000095476
L-Număr L01310 1481
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Această bandă adezivă este potrivită pentru plierea cutiilor de carton cu o greutate de până la 31,75 kg. Banda de ambalare Scotch® 371 este echipată cu un suport orientat pe două axe, cu adeziv din cauciuc-rășină și oferă o rezistență bună la rupere și la întindere. Banda de ambalare de dimensiuni medii este, de asemenea, cunoscută sub numele de ambalaj sau bandă adezivă și este utilizată pentru sigilarea containerelor cu fante regulate (RSC) și a pachetelor pentru relocare, expediere și distribuție. Rezistența și aderența bună sunt potrivite în special pentru materiale solicitante, cum ar fi cartonul ondulat sau cartonul fibros. Datorită rentabilității și fiabilității sale, banda de ambalare de dimensiuni medii este deosebit de populară printre producătorii de alimente și băuturi, bunuri sportive, conducte, produse metalice, piese de vehicule și mobilier.

Caracteristică:

  • Culoarea: Maro deschis, transparent
  • Grosime totală [mm]: 0,045
  • Material de bază: BOPP
  • adeziv: Adeziv hot-melt pe bază de rășină de cauciuc
  • Rezistența la desprindere [Newton/25 mm]: 10,0
  • Rezistența la tracțiune [Newton/25 mm]: 125
  • Alungire la rupere: 140%

Avantaj:

  • Adezivul din rășină de cauciuc aderă rapid la o varietate de materiale, cum ar fi placa fibroasă
  • Banda adezivă este rezistentă la îndoiri, abraziune, umiditate și abraziune pentru a oferi o aderență de lungă durată
  • Materialul portant se adaptează bine la margini și suprafețe dure pentru a obține o etanșare bună
  • Depozitarea în siguranță a conținutului datorită rezistenței bune la rupere și la întindere a muchiilor
  • Disponibil cu imprimare individuală (instrucțiuni de siguranță, logo-uri de marcă)
  • Aderență excelentă la hârtia de mascare reciclată sau la placa fibroasă

Recomandare:

  • Pentru etanșarea cutiilor ușoare
  • Cel mai potrivit pentru plierea cutiilor de carton de până la 30 kg