3M™ HDT-A Tubulatură termocontractabilă cu perete gros cu adeziv, negru, 48/15 mm, 1 m

Cod articol.: 7100195504
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului HDT-A Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
Culoarea negru
Formă furtun drept
Lungimea totală 1 m
Temperatură de intrare min. -55 °C
Temperatură de intrare max. 130 °C

Identificare și clasificare

Cod articol 7100195504
EAN / GTIN 08712403596678
Număr producător 7100195504
L-Număr L01310 1148
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Tubulatura termocontractabilă 3M™ HDt-A este o tubulatură termocontractabilă cu pereți groși, fabricată din poliolefină modificată, interconectată cu radiații. Este potrivit pentru utilizarea pe toate cablurile din plastic și de masă atât pentru instalațiile în aer liber, cât și pentru cele subterane. Este utilizat pentru izolarea și etanșarea conexiunilor de orice fel, în special ca furtun extern pentru seturile de linii de comandă. Pentru o mai bună etanșare, are un strat adeziv pe peretele interior. Tubulatura termocontractabilă extrem de rezistentă la îmbătrânire este rezistentă la UV și rezistentă la multe influențe chimice. Rata sa de contracție este de patru la unu și poate fi utilizată într-un interval de temperatură de la –55 °C la +130 °C. se auto-stinge și respectă standardul de testare Lloyd's Register of Shipping miL-I-150 23053/15.

Avantaj:

  • Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale și energetice
  • Oferă protecție la contracție și detensionare pentru cabluri, îmbinări de lipire, terminale și conexiuni
  • Fabricat din poliolefină, raport de contracție până la 4,5:1
  • Protecția mecanică și a mediului
  • Izolaţie electrică
  • SAE AS23053/15, certificat clasa 1 și conform RoHS 2011/65/UE