3M™ HDT-A Silnostěnná smršťovací hadička s lepidlem, černá, 48/15 mm, 1 m

Artiklové číslo: 7100195504
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce HDT-A Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Barva Černá
Tvar hadice Přímé
Celková délka 1 m
Použití teploty min, -55 °C
Použití teploty max. 130 °C

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100195504
EAN / GTIN 08712403596678
Číslo výrobce 7100195504
L-číslo L01310 1148
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Teplem smrštitelná hadička 3M™ HDT-A je tepelně smrštitelná trubka z modifikovaného polyolefinu, který je propojen s radiací. Je vhodný pro použití na všech plastových a zemských kabelech pro venkovní i podzemní instalace. Používá se pro izolaci a utěsnění spojů jakéhokoli druhu, zejména jako externí hadice pro sady ovládacích vedení. Pro lepší utěsnění má na vnitřní stěně lepicí vrstvu. Tepelně smrštitelná hadička odolná proti stárnutí je odolná proti UV záření a odolná vůči mnoha chemickým vlivům. Jeho smršťovací rychlost je čtyři až jedna a lze jej použít v teplotním rozsahu –55 °C až +130 °C. je samozhášivý a splňuje normu Lloyd's Register of Shipping MIL-i -23053/15.

Výhoda:

  • Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové a energetické aplikace
  • Poskytuje ochranu proti smršťování a odlehčení tahu pro kabely, pájené spoje, svorky a konektory
  • Vyrobeno z polyolefinu, smršťovací poměr až 4,5:1
  • Mechanická a ochrana životního prostředí
  • Elektrická izolace
  • SAE AS23053/15, certifikace třídy 1 a vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU