{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 155 | |
| Culoarea | gri | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie PVC | |
| Adeziv | Cauciuc de sinteză | |
| Rezistență la temperatură min. | -60 grad | |
| Rezistență la temperatură max. | 60 grad | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior | |
| Aplicaţie | Izolowanie; Montare | |
| Caracteristici | Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la UV; Rezistent la abraziune; Rezistență la ulei; rezistenţă la diferite condiţii de vreme | |
| Lungime | 20 m | |
| Lăţime | 19 mm | |
| Concentrație | 0,13 mm |
| Cod articol | 7100184740 | |
| EAN / GTIN | 04054596610125 | |
| Număr producător | 7100184740 | |
| L-Număr | L01310 1254 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |