{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 155 | |
| Barva | šedá | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PVC fólie | |
| Lepicí hmota | Syntetický kaučuk | |
| Teplotní odolnost min. | -60 stupeň | |
| Teplotní odolnost max. | 60 stupeň | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Izolovat; Upevnit | |
| Vlastnosti | Odolná proti oleji; Odolné proti oděru; Odolávající UV záření; odolné vůči chemikáliím; tepelně vodivý | |
| Délka | 20 m | |
| Šířka | 19 mm | |
| Tloušťka | 0,13 mm |
| Katalogové číslo | 7100184740 | |
| EAN / GTIN | 04054596610125 | |
| Číslo výrobce | 7100184740 | |
| L-číslo | L01310 1254 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |