Scotch-Brite™ Pad de mână 7448+, 158 mm x 224 mm, S UFN

Cod articol: 7100182589
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 1440 buc.
  • Pași de comandă: 1440 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 7100182589
EAN / GTIN 54046719772747
Număr producător 7100182589
L-Număr L51710 175
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Datorită fibrei dense din nailon, plăcuțele de mână sunt extrem de grippy, rezistente și ideale pentru lucrări ușoare de debavurare cu viteză și eficiență ridicată.

Avantaj:

  • Curățați și finisați materialul
  • Fleece din fibre tridimensionale Scotch-Brite™
  • Lână din fibre de nailon disponibilă cu granulație abrazivă din oxid de aluminiu sau granulație abrazivă din carbură de siliciu
  • Rezultat de lucru consistent, reproductibil
  • Nicio modificare a geometriei piesei de prelucrat
  • Model de linie izbitoare cu structură fină
  • Se adaptează la geometria piesei de prelucrat
  • Fără metale corozive
  • Distribuția uniformă a granulelor abrazive
  • Se adaptează la geometria piesei de prelucrat

Recomandare:

  • Netezirea, cotarea și curățarea diferitelor suprafețe, rugozirea suprafețelor de vopsea, îndepărtarea fibrelor de lemn, debavurarea ușoară