Descripción:
Use el pliego ultrafino Scotch-Brite™ 7448+ en lugar de la lana de acero fina para acondicionar superficies metálicas y para preparación de pintura. Nuestros pliegos grises están diseñados para que funcionen de forma más limpia y durante más tiempo que la lana de acero; a diferencia de ésta, nunca se deshilacharán durante el uso, no se oxidarán después de su uso ni dejarán minúsculas astillas de metal. Los pliegos ultrafinos de Scotch-Brite contienen un abrasivo de carburo de silicio de grano extremadamente preciso, un material sintético muy afilado que se usa normalmente en aplicaciones de baja presión como la preparación de pintura. Las partículas de grano muy preciso ofrecen una acción abrasiva consistente y uniforme durante toda la vida útil del pliego y el mineral se rompe con mayor rapidez que el óxido de aluminio para ofrecer un acabado superior. Están diseñados para ofrecer gran facilidad de uso, llegan a las esquinas difíciles y las superficies irregulares difíciles sin cambiar el tamaño del material de base. Úselos para la limpieza, el acabado y el pulido sin necesidad de ajustar, dar la vuelta o sustituir el pliego durante la tarea. Nuestros versátiles pliegos son una incorporación útil a la caja de herramientas de cualquier taller que se pueden usar manualmente, con un bloque de mano o en una lijadora para trabajar más rápido en áreas de mayor tamaño. Los abrasivos Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies únicos compuestos por abrasivos incorporados en fibras de nylon de material no tejido. La combinación de abrasivos con material no tejido crea un sistema abrasivo que ofrece resultados consistentes durante toda la vida útil del pliego. El material de red abierta funciona sin calentarse y es antiembozo, lo que mantiene el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos al limitar el atasco de las fibras de nylon.
Ventaja:
- La acción de acabado ultrafino ofrece un mejor rendimiento que la lana de acero
- Eficaz para la limpieza, la homogeneización, la preparación y el acabado en metal, madera, plástico y composites
- Ofrece el mismo rendimiento que la lana de acero de grado 00 y es resistente al deshilachado, la oxidación y las astillas
- Limpia metales, composites y otros materiales sin alterar el material de base
- El pliego flexible se adapta a las superficies irregulares y llega a las esquinas y los espacios difíciles sin comprometer el rendimiento
- La malla no tejida resistente al embozo y al calor proporciona un acabado uniforme durante la vida útil del producto.
Recomendación:
- Úsela para la limpieza, la homogeneización, la preparación y el acabado en metal, madera, plástico y composites.