Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll CF-RL, 100 mm x 10 m, S VFN

Cod articol: 7100182502
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 buc.
  • Pași de comandă: 4 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Material de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 7100182502
EAN / GTIN 53134375325764
Număr producător 7100182502
L-Număr L51710 1169
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Materialul de curățare și finisare Scotch Brite™ cu abrazivi lipiți de rășină generează cele mai consistente rezultate de finisare reproductibile. Rolele nețesute sunt ideale pentru aplicarea manuală sau pentru utilizarea pe glisoare. Netezirea, cotarea și curățarea diferitelor suprafețe, rugozirea suprafețelor de vopsea, îndepărtarea fibrelor de lemn și debavurarea ușoară sunt doar câteva exemple de aplicații care pot fi procesate rapid și eficient cu acest produs.

Avantaj:

  • Curățați și finisați materialul
  • Rate bune de eliminare
  • Finisaj bun
  • Potrivit pentru o gamă largă de sarcini de curățare și finisare (standard)

Recomandare:

  • Rugozirea suprafețelor de vopsea
  • Îndepărtați fibrele de lemn
  • Netezirea, covorârea și curățarea diferitelor suprafețe
  • Debavurare ușoară

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă