{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle CF-RL; Scotch-Brite™ Wear Resistant Vliesrolle WR-RL | |
| Embalaje | sueltos | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Longitud del abrasivo | 10.000 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora excéntrica; Máquinas de cinta | |
| Grado de finura | muy fino/a | |
| Soporte del abrasivo | Fieltro | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Papel abrasivo | |
| Para material | aluminio; Acero fino; madera; Plásticos | |
| Grupo de material | MultiMaterial | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies |
| Número de artículo | 7100182502 | |
| EAN / GTIN | 03134375325769 | |
| Número del fabricante | 7100182502 | |
| Número L | L51710 1169 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |