Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll CF-RL, 125 mm x 10 m, S UFN

Cod articol: 7100182500
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100182500
EAN / GTIN 53134375325795
Număr producător 7100182500
L-Număr L51710 770

Descriere

Execuţie:

Curățați și terminați materialul
Rate bune de eliminare
Lungime totală: 10 m
Lățimea totală: 125 mm

Descriere:

Materialul Scotch Brite™ Clean and Finish cu abraziv legat cu rășină generează cele mai uniforme și reproductibile rezultate de finisare. Rolele nețesute sunt ideale pentru aplicarea manuală sau pentru utilizarea pe diapozitive. Netezirea, opacifierea și curățarea diferitelor suprafețe, rugozitatea suprafețelor vopsite, îndepărtarea fibrelor de lemn și debavurarea ușoară sunt doar câteva exemple de aplicații care pot fi prelucrate rapid și eficient cu acest produs.

Caracteristică:

Curățați și finisați materialul
Rate bune de îndepărtare
Finisaj bun
Potrivit pentru o gamă largă de aplicații de curățare și finisare (standard)

Notă:

Ascuțirea suprafețelor lăcuite
Îndepărtarea fibrelor de lemn
Netezirea, netezirea și curățarea diferitelor suprafețe
Debavurare ușoară