Scotch-Brite™ Clean & Finish Schuurrol CF-RL, 125 mm x 10 m, S UFN

Artikelnummer: 7100182500
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100182500
EAN/GTIN 53134375325795
Nummer fabrikant 7100182500
L-nummer L51710 770

Omschrijving

Uitvoering:

Materiaal reinigen en afwerken
Goede verwijderingspercentages
Totale lengte: 10 m
Totale breedte: 125 mm

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Clean & Finish Schuurrol CF-RL levert constante resultaten bij het finishen, blenden, polijsten en reinigen op heel uiteenlopende metalen, hout, kunststoffen en op moeilijk bereikbare plaatsen. Het materiaal, dat op een rol wordt geleverd, kan gemakkelijk op eender welke lengte worden gesneden. Clean and Finish-materiaal op een rol biedt constante conditionering van het oppervlak tijdens de volledige levensduur van het product.

Kenmerk:

Materiaal reinigen en afwerken
Goede verwijderingspercentages
Goede afwerking
Geschikt voor een breed scala van reinigings- en afwerkingswerkzaamheden (standaard)

Tip:

Opruwen van gelakte oppervlakken
Verwijdering van houtvezels
Gladmaken, matteren en reinigen van diverse oppervlakken
licht ontbramen