3M™ Scotchcal™ Folie colorată 100-15/5, galben cadmiu, 1220 mm x 25 m

Cod articol.: 7100174568
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100174568
EAN / GTIN 04054596506954
Număr producător 7100174568
L-Număr L01130 109699
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Seria de filme color opace 3M™ Scotchcal™ 100 a fost special dezvoltată pentru prelucrarea pe sisteme de tăiere controlate de calculator. Filmele sunt potrivite pentru utilizarea pe suprafețe plane sau ușor curbate, cu sau fără nituri. Acestea sunt ideale pentru tunderea fonturilor mici complicate sau a graficelor elaborate. Adezivul transparent face produsul potrivit pentru utilizarea pe ferestre sau pe alte suprafețe transparente.

Avantaj:

  • Adeziv transparent, detașabil cu căldură
  • Adecvare limitată pentru: Serigrafie, imprimare digitală cu solvenți și UV (se recomandă teste proprii)
  • Planeitate optimă pe role și plottere cu platformă
  • Potrivit pentru poansonare la cald și la rece
  • Proprietăți excelente de desprindere, chiar și după depozitare prelungită
  • Ideal pentru fonturi mici complicate și grafică complicată