Folie colorată 3M™ Scotchcal™ ElectroCut™ 7125-90, Antique White, 1220 mm x 45,72 m

Cod articol.: 7100155296
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Scotchcal ElectroCut
Denumirea producătorului Scotchcal ElectroCut Farbfolie 7125
Tip produs Folie adezivă
Lățime folie 1,22 m
Lungimea foliei 45,72 m
Grosimea foliei 50
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7100155296
EAN / GTIN 00638060169131
Număr producător 7100155296
L-Număr L01130 110640
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Avantaj:

  • Folie din PVC opacă, turnată, cu grosimea de 50 µm, pentru aplicații de plotting electronic, serigrafie și imprimare prin transfer termic
  • Ideal pentru aplicații grafice, pentru etichetarea vehiculelor de flotă, etichete, benzi, embleme, semne, afișaje publicitare și fațade exterioare
  • Disponibil în peste 80 de culori standard
  • Garnituri de hârtie de protecție.
  • Potrivit pentru producerea de fonturi mici și grafică complicată de până la o dimensiune de 0,95 cm, O linie de hârtie albastră pe folii de culoare albă 7125-10 și 7125-20 asigură o vizibilitate mai bună în timpul procesului de defrișare.
  • Toate celelalte culori au o linie albă.
  • Cu adeziv permanent, ideal pentru utilizare pe suprafețe plane și curbate și peste nituri
  • Aderă la materiale precum: Rășini ABS, aluminiu (ACM/ACP), sticlă, acril, lac și multe altele
  • Adezivul transparent face produsul potrivit pentru utilizarea pe substraturi transparente.
  • Beneficiind de o garanție completă 3M™ MCS™ de până la 7 ani.
  • Pentru o durabilitate sporită și protecție împotriva intemperiilor, poate fi utilizat cu laminate de protecție recomandate de 3M.
  • Vizitați https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/werbetechnik/ressourcen/warranties/ pentru mai multe informații
  • Compatibil cu benzile de premascare și de prespațiere 3M pentru o aplicație grafică rapidă și ușoară.
  • Consultați informațiile despre produs „casete de premasare a benzii de aplicare și casete de prespacing” pentru mai multe informații despre selectarea și utilizarea benzilor de transfer adecvate pentru acest produs.