Film graphique 3M™ Scotchcal™ ElectroCut™ 7125-90, Blanc antique, 1220 mm x 45.72 m

Réf.: 7100155296
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotchcal ElectroCut
Référence fabricant Scotchcal ElectroCut Farbfolie 7125
Type de produit film adhésif
Largeur film 1,22 m
Longueur film 45,72 m
Epaisseur film 50
Matériau film chlorure de polyvinyle (PVC)
Avec bandes collantes/adhésives oui

Identification et classification

Référence article 7100155296
EAN / GTIN 00638060169131
Réf. fabricant 7100155296
Article hors catalogue L01130 110640
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Avantage(s):

  • Film opaque vinyle coulé de 50 µm conçu pour les applications de découpe électronique, de sérigraphie et d'impression par transfert thermique.
  • Idéal pour les applications de graphismes de flotte véhicules, les étiquettes, les bandeaux, les emblèmes, la signalisation, les présentoirs de points de vente et les façades extérieures.
  • Disponible en plus de 80 coloris standard
  • Liner en papier kraft.
  • Echenillage jusqu'à 0,95cm.
  • Liner papier bleu sur film blanc pour une meilleure visibilité lors de l'échenillage.
  • Adhésif permanent : idéal pour les applications plates, avec rivets et les applications courbes.
  • Adhère à des matériaux comme les résines ABS, l'aluminium (ACM/ACP), le verre, l'acrylique, la peinture et bien d'autres.
  • Adhésif transparent pour une visibilité dans les deux sens sur les substrats transparents
  • Bénéficie de la garantie complète 3M™ MCS™, jusqu'à 7 ans.
  • Pour davantage de durabilité et de protection contre les intempéries, vous pouvez l'utiliser avec les laminations recommandées par 3M.
  • Pour en savoir plus, visitez le site 3mgraphics.com/warranties.
  • Compatible avec les rubans de pré-masquage ou pré-espacement de 3M pour une application rapide et facile des graphismes.
  • Reportez-vous à la fiche technique AT-1 pour connaître les recommandations d'utilisation.

De la même série "Scotchcal ElectroCut" Afficher tout