Disc din fibră 3M™ Cubitron™ II 987C, 125 mm x 22 mm, 36+

Cod articol.: 7100149176
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăți
  • Pași de comandă: 100 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100149176
EAN / GTIN 04054596082540
Număr producător 7100149176
L-Număr L01130 111611
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați discul din fibră 3M™ Cubitron™ II 987C pentru a obține rate de îndepărtare excepțional de ridicate, cu presiune de contact mai mică și pentru a asigura un confort maxim de operare pentru sarcini solicitante. Discurile noastre de înaltă performanță sunt ideale pentru îndepărtarea sudurilor și a șanfrenării, șlefuirii și amestecării. Un dispozitiv de rectificare integrat face ca discul de rectificare să fie un produs excelent pentru toate tipurile de metal. Oferă o măcinare mai rece a oțelului inoxidabil și a metalelor sensibile la căldură, cum ar fi aliajele de nichel și Titan, reduce oxidarea tarnilor și a metalelor și reduce probabilitatea fisurilor de stres induse de căldură. Prin urmare, discurile noastre de rectificat sunt superioare produselor concurente în ceea ce privește durata de viață și performanța. Discurile de măcinare conțin granulație abrazivă 3M, formată cu precizie, care formează vârfuri triunghiulare care taie metalul și nu ″plug″ sau taie prin el ca abrazivii convenționali. Aceste vârfuri se sparg și se ascuțesc continuu, permițând o tăiere extrem de rapidă. Discurile noastre au o bază robustă, rigidă, din fibră vulcanizată, care este rezistentă la uzură și poate face față aplicațiilor solicitante de măcinare. Acestea sunt ideale pentru îndepărtarea pielii care se rostogolește, a pitting-ului și a defectelor.

Avantaj:

  • Sistemul integrat de măcinare reduce temperatura de măcinare a aliajelor sensibile la căldură și prelungește astfel durata de viață, de exemplu
  • Pentru oțel inoxidabil
  • Baza din fibre rigide și compusul puternic din rășină sintetică asigură durabilitate și rezistență la uzură în aplicațiile de măcinare grele.
  • Conținând granulație abrazivă 3M cu formă de precizie, șlefuiește mult mai rece și mai lung decât produsele concurente, permițându-vă să creșteți cantitatea de procesare.
  • Sistemul integrat de măcinare reduce temperatura de măcinare a aliajelor sensibile la căldură și prelungește astfel durata de viață.
  • Prima alegere pentru oțel inoxidabil

Recomandare:

  • Ideal pentru îndepărtarea sudurilor și a șanfrenării, măcinării și amestecării, precum și pentru multe alte aplicații
  • Utilizați pentru a îndepărta pielea care se rostogolește, pitting și defecte