3M™ Cubitron™ II disco de fibra 987C, 125 mm, 36+

Número de artículo: 7100149176
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 unidades
  • Pasos del pedido: 100 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 7100149176
EAN / GTIN 04054596082540
Número del fabricante 7100149176
Número L L01130 111611
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice el disco de fibra 987C 3M™ Cubitron™ II para obtener tasas de corte extraordinariamente elevadas con menos presión, con lo que los operarios podrán finalizar tareas exigentes con menos fatiga. Nuestros discos para trabajos exigentes son ideales para eliminación de soldaduras, biselado, desbaste y homogeneización. El disco cuenta con un potenciador de lijado que lo convierte en un producto excelente para todo tipo de metales. Ayuda a mantener el disco refrigerado al trabajar en acero inoxidable y en metales sensibles al calor, como aleaciones de níquel y titanio, reduciendo la decoloración y oxidación de los metales, así como el riesgo de que se produzcan grietas de tensión derivadas del calor. Eso significa que el rendimiento de nuestros discos en duración y corte supera el de los productos de la competencia. Contienen grano PSG 3M que adopta forma de puntas triangulares que, a diferencia de los abrasivos tradicionales, cortan el metal limpiamente en vez de morderlo o labrarlo. Estas puntas se autoafilan continuamente según se van fracturando, brindando un corte extremadamente rápido. Nuestros discos cuentan con un soporte rígido hecho de fibra vulcanizada que resiste el desgaste y es apto para aplicaciones de desbaste exigentes. Son ideales para eliminar cascarilla de laminación, depresiones abruptas e imperfecciones.

Ventaja:

  • Diseñado para cortar más rápido y durar más que los productos cerámicos de la competencia
  • El soporte rígido de fibra y la firme resina aportan durabilidad y resistencia al desgaste en aplicaciones exigentes
  • Contiene grano PSG 3M que funciona a mucha menos temperatura y durante más tiempo que los productos de la competencia, terminando más piezas por disco y con menos cambios
  • El potenciador de lijado incorporado reduce las temperaturas de desbaste en aleaciones sensibles al calor, aumentando así su vida útil

Recomendación:

  • Ideal para eliminación de soldaduras, biselado, desbaste y homogeneización, entre otras muchas aplicaciones
  • Uso para eliminar cascarilla de laminación, depresiones abruptas e imperfecciones