Vláknový kotouč 3M™ Cubitron™ II 987C, 125 mm x 22 mm, 36+

Artiklové číslo: 7100149176
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 kusy
  • K objednání po násobcích: 100 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100149176
EAN / GTIN 04054596082540
Číslo výrobce 7100149176
L-číslo L01130 111611
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Použijte vláknový disk 3M™ Cubitron™ II 987C pro dosažení výjimečně vysokých rychlostí úběru při nižším kontaktním tlaku a pro zajištění maximálního provozního pohodlí při náročných úkolech. Naše vysoce výkonné kotouče jsou ideální pro odstraňování svarů a srážení hran, broušení a mísení. Díky integrovanému brusnému nástroji je brusný kotouč vynikajícím produktem pro všechny typy kov. Poskytuje chladnější mletí na nerezovou ocel a tepelně citlivé kovy, jako jsou slitiny niklu a Titan, snižuje ozdoba a oxidaci kovů a snižuje pravděpodobnost tepelně indukovaných napěťových trhlin. Proto jsou naše brusné kotouče lepší než konkurenční produkty z hlediska životnosti a výkonu. Brusné kotouče obsahují přesně tvarovanou brusivo 3M, které tvoří trojúhelníkové špičky, které řeže kov a neplují „pluhem“ nebo „pluhem“ jako konvenční brusiva. Tyto špičky se rozkládají a neustále se brousí, což umožňuje extrémně rychlé řezání. Naše disky mají robustní, tuhou základnu z vulkanizovaného vlákna, která je odolná proti opotřebení a zvládá náročné aplikace broušení. Jsou ideální pro odstranění zvlněné kůže, důlkové a defekty.

Výhoda:

  • Integrovaná brusná pomůcka snižuje teplotu broušení tepelně citlivých slitin a prodlužuje tak životnost, např.
  • Pro nerezovou ocel
  • Pevná základna z vláken a silná sloučenina ze syntetické pryskyřice poskytují odolnost proti trvanlivost a opotřebení v náročných aplikacích broušení.
  • Obsahuje přesně tvarovanou brusivo 3M, brousí mnohem chladnější a delší než konkurenční produkty, což vám umožní zvýšit množství zpracování.
  • Integrovaná brusná pomůcka snižuje teplotu broušení tepelně citlivých slitin a prodlužuje tak životnost.
  • První volba pro nerezovou ocel

Doporučení:

  • Ideální pro odstraňování svarů a srážení hran, broušení a míchání, stejně jako mnoho dalších aplikací
  • Slouží k odstranění zvlněné kůže, důlkové a defekty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost