Bandă reflectorizantă prismatică 3M™ Advanced Engineer Grade 7314 Orange, 1220 mm x 45,7 m

Cod articol.: 7100146006
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie 7300
Denumirea producătorului Advanced Engineer Grade Prismatic Reflexfolie; Advanced Flexible Engineer Grade Reflective Sheeting
Ambalaj neambalate individual
Tip produs Folie adezivă
Lățime folie 1,22 m
Lungimea foliei 45,7 m
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici rezistent la uzură
Reutilizabil(ă) nein
Cu bandă edezivă / de prindere ja
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 7100146006
EAN / GTIN 10076308941298
Număr producător 7100146006
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Foile noastre de calitate superioară sunt atât flexibile, cât și microprismatice, oferind o soluție unică pentru aplicații în semne și zone de lucru non-critice. Filmele din seria 3M™ Advanced Flexible Engineer grade 7300 sunt prevăzute cu un adeziv sensibil la presiune pre-acoperit pentru o aplicare ușoară pe o varietate de suprafețe cu consum redus de energie, cum ar fi plastic, lemn dur moderat sau poros și metal. Acest film este foarte adaptabil și poate fi aplicat pe aplicatoare automate sau manual. Seria 7300 este, de asemenea, o alegere excelentă pentru imprimarea digitală sau prin serigrafie a semnelor non-critice, cu grafică care strălucește pe suprafața albă clară și oferă reflectivitate zi și noapte. Filmele noastre avansate sunt rezistente la impact și proiectate pentru medii neoptime, cum ar fi spațiile de lucru și alte zone în care este necesară durabilitatea și întreținerea minimă.

Avantaj:

  • Extrem de adaptiv și reflectorizant; îndeplinește ASTM D4956 tip I pentru caractere non-critice
  • Poate fi aplicat pe o gamă largă de substraturi folosind echipamente automate sau manual
  • Alb deschis pentru grafica semnelor; rezistent la șocuri pentru zonele de lucru și zonele cu durabilitate ridicată
  • Marcaje cu siglă 3M pentru identificare vizuală și autentificare