{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 7300 | |
| Označení výrobce | Advanced Engineer Grade Prismatic Reflexfolie; Advanced Flexible Engineer Grade Reflective Sheeting | |
| Obal | volné | |
| Druh produktu | Lepicí fólie | |
| Šířka fólie | 1,22 m | |
| Délka fólie | 45,7 m | |
| Materiál fólie | polyvinylchlorid (PVC) | |
| Vlastnosti | odolná proti odírání | |
| Opakovaně použitelný | ne | |
| S lepícími / přídržnými pruhy | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 7100146006 | |
| EAN / GTIN | 10076308941298 | |
| Číslo výrobce | 7100146006 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |