3M™ Scotchcal™ Folie translucidă colorată 3630-98, roz electric, 1220 mm x 45,72 m

Cod articol.: 7100119562
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 3M™ Scotchcal™ 3630
Denumirea producătorului Scotchcal™ Transluzente Farbfolie 3630
Tip produs Folie adezivă
Lățime folie 1,22 m
Lungimea foliei 45,72 m
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistenţă la apă
Transparență 50 %
Reutilizabil(ă) nu
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7100119562
EAN / GTIN 00076308881368
Număr producător 7100119562
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Aceste pelicule turnate sunt potrivite pentru aplicații permanente, stabile dimensional, iluminate interior. Suprafața mată a filmului 3630 previne efectele luminoase deranjante și permite o culoare uniformă zi și noapte.

Avantaj:

  • Se poate aplica umed
  • Capabilitate de desen profund
  • Transluciditate foarte omogenă
  • Finisaj semilucios
  • Transluciditate cu până la 50% mai mare în comparație cu Seria 3630

Din aceeași serie "3M™ Scotchcal™ 3630" Vedeţi-le pe toate