3M™ Scotchcal™ Folie translucidă color 3630-135, Yellow Rose, 1220 mm x 45,72 m

Cod articol.: 7100119264
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie 3M™ Scotchcal™ 3630
Denumirea producătorului Scotchcal™ Transluzente Farbfolie 3630
Tip produs Folie adezivă
Lățime folie 1,22 m
Lungimea foliei 45,72 m
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistenţă la apă
Transparență 50 %
Reutilizabil(ă) nu
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7100119264
EAN / GTIN 00076308886431
Număr producător 7100119264
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Aceste pelicule turnate sunt potrivite pentru aplicații permanente, stabile dimensional, iluminate interior. Suprafața mată a filmului 3630 previne efectele luminoase deranjante și permite o culoare uniformă zi și noapte.

Avantaj:

  • Se poate aplica umed
  • Capabilitate de desen profund
  • Transluciditate foarte omogenă
  • Finisaj semilucios
  • Transluciditate cu până la 50% mai mare în comparație cu Seria 3630

Din aceeași serie "3M™ Scotchcal™ 3630" Vedeţi-le pe toate