Scotch® 27 bandă din pânză de sticlă țesută, albă, 12 mm x 20 m, 0,18 mm

Cod articol.: 7100119487
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăți
  • Pași de comandă: 20 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Verificat până la 3.000 V
Nuanță, alb Alb pur
Serie Scotch® 27
Denumirea producătorului 3M™ ET 27U Glasgewebeband; Scotch® Glasfasergewebeband 27
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea alb
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Ţesătură
Adeziv Cauciuc / răşină
Rezistență la temperatură max. 130 grade
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Fixare; Izolowanie; Przyklejanie
Caracteristici Rezistent la abraziune; Se poate inscripţiona; elastic; odporny na rozerwanie
Lungime L 20 m
Lăţime B 12 mm
Concentrație S 0,18 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100119487
EAN / GTIN 04001895832567
Număr producător 7100119487
L-Număr L01310 1878
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda din fibră de sticlă Scotch® 27 rezistă la o tensiune de rupere de 3.000 volți și este un material izolator clasa B cu o rezistență la temperatură de până la 130 °C. Acest lucru îl face potrivit pentru izolarea componentelor electrice cu emisii ridicate de căldură și ca o înfășurare de protecție împotriva radiațiilor termice. La fel ca toate curelele din țesătură de sticlă, este deosebit de rezistent la rupere și abraziune. Acest lucru asigură o funcționare îndelungată chiar și în condiții de solicitare mecanică grea, cum ar fi motoarele electrice. Datorită elasticității sale, banda izolatoare acoperită cu un adeziv din cauciuc termorezistent se adaptează perfect la diferite substraturi. În același timp, structura imprimabilă a țesăturii asigură o absorbție excelentă a rășinilor și lacurilor.

Avantaj:

  • bandă din fibră de sticlă țesută de 178 microni cu adeziv din cauciuc curabil la căldură sensibil la presiune
  • Proiectat pentru funcționare în aplicații uscate de 600 volți, care necesită rezistență mecanică ridicată și rezistență la temperaturi ridicate
  • Adezivul este special dezvoltat și pregătit pentru protecția împotriva coroziunii
  • Rezistent la rupere, rezistent la abraziune și adaptabil
  • Pentru utilizare ca protecție a bobinei, ancorare, bandaj, Kern, strat și izolație transversală
  • Imprimabil
  • Elastic pentru ajustarea optimă a suprafeței
  • Absorbție excelentă a rășinilor și lacurilor

Recomandare:

  • Pentru protecție împotriva componentelor electrice cu emisii ridicate de căldură și ca înfășurare de protecție împotriva radiațiilor termice, ca protecție a cablurilor în timpul lucrărilor de lipire și sudare.