Ruban électrique en tissu de verre 3M™ 27U, Adhésif caoutchouc simple face, 12 mm x 20 m, 0.18 mm

Réf.: 7100119487
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 unités
  • Etapes de la commande : 20 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Vérifié jusqu’à 3 000 V
Teinte, blanc Blanc pur
Série Scotch® 27
Référence fabricant 3M™ ET 27U Glasgewebeband; Scotch® Glasfasergewebeband 27
Label de qualité et de contrôle VDE
Couleur blanc
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Tissu
Masse adhésive caoutchouc / Résine
Résistance aux températures max. 130 degré
Domaine d’application Intérieur
Type d’application Fixer; coller; isoler
Caractéristiques inscriptibilité; résistance à l’abrasion; résistant au déchirement; élastique
Longueur L 20 m
Largeur B 12 mm
Epaisseur S 0,18 mm

Identification et classification

Référence article 7100119487
EAN / GTIN 04001895832567
Réf. fabricant 7100119487
Article hors catalogue L01310 1878
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ruban est un ruban électrique en tissu de verre avec un adhésif élastomère thermodurcissable. Le ruban blanc de 0,177 mm d'épaisseur est enduit d’un côté d’un adhésif sensible à la pression, qui ne nécessite ni chaleur ni humidité ou toute autre préparation avant ou après l’application. Le revêtement adhésif doit être lisse et uniforme, et exempt de grumeaux et de points non plaqués. Il ne doit y avoir aucun séparateur entre les couches adjacentes du rouleau. Le ruban est certifié UL selon la norme UL 510 et reste efficace à une température de 150 °C sans perte de propriétés physiques ou électriques.

Avantage(s):

  • Ruban isolant en tissu de verre de 178 microns avec adhésif élastomère thermodurcissable et sensible à la pression
  • Conçu pour les applications à sec jusqu'à 600 V nécessitant une forte résistance mécanique et une résistance aux hautes températures
  • L'adhésif est spécialement conçu et préparé pour fournir une protection contre la corrosion
  • Conformable et résistant aux déchirures et à l'abrasion
  • À utiliser pour le recouvrement, la fixation et le frettage des bobines, et pour l'isolation des noyaux, des couches et des sections transversales
  • Imprimable
  • Reconnu UL

Recommandation(s):

  • Pour des applications telles que l'isolation, le maintien, et le frettage des bobines, galettes, épingles, chignons de moteurs, fils, ...