Execuţie:
Culoarea produsului: galben
Peliculă foarte subțire și elastică pentru aplicații în spații restrânse
Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 50 mm
Rezistență maximă la temperaturi de până la 130 °C
Descriere:
Banda electrică 3M™ Polyester Film Electrical Tape 75 este o bandă electrică cu film de poliester cu strat dublu pentru utilizare în aplicații de lipire care necesită o barieră de izolație pozitivă.
Caracteristică:
Oferă avantajul unui strat adeziv integrat
Fabricat din poliolefină semi-rigidă
Tubulatura ignifugă este proiectată pentru aplicații de 600 V
Clasificat UL, certificat CSA și compatibil cu RoHS 2011/65/EU
Tensiunea de rupere: 3.500 V