3M™ 75 Ruban Electrique Polyester, Adhésif caoutchouc thermodurcissable double-face, 50 mm x 33 m

Réf.: 7100116916
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100116916
EAN / GTIN 04054596281769
Réf. fabricant 7100116916

Description

Exécution:

Couleur du produit : jaune
Film particulièrement fin et élastique pour les applications dans les endroits les plus étroits.
Longueur totale : 33 m
Largeur totale : 50 mm
Résistance maximale à la température jusqu'à 130 °C

Description:

Le ruban électrique sur film polyester 3M™ 75 est un ruban électrique sur film de polyester à double couche pour usage dans les applications de liaison nécessitant une barrière d'isolation positive.

Caractéristique(s):

Offre l'avantage d'un revêtement adhésif intégré
Fabriqué en polyoléfine semi-rigide
Le tuyau ignifugé est conçu pour des applications de 600 V.
Listé UL, certifié CSA et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.
Tension de claquage : 3.500 V