Scotch-Brite™ Bandă nețesută pentru condiționarea suprafețelor SC-BL, 1130 mm x 2200 mm, A MED, 1 bucată / cutie.

Cod articol.: 7100092186
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Vliesband; Scotch-Brite™ Surface Conditioning Vliesband
Ambalaj Cutie de carton
Material abraziv lungime 2.200 mm
Grad de fineţe medie
Suport de material abraziv Material abraziv
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; cupru; oțel; Titan
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Fără vibrații

Identificare și clasificare

Cod articol 7100092186
EAN / GTIN 04054596159150
Număr producător 7100092186
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pentru curățare, finisare și debavurare ușoară, utilizați banda noastră abrazivă de finisare a suprafețelor Scotch-Brite™, rezistentă și flexibilă, cu întindere redusă. Benzile noastre abrazive permit tăierea eficientă fără a deteriora materialele și sunt ideale pentru utilizarea pe suprafețe conturate și neuniforme. Benzile abrazive oferă cea mai bună performanță pe oțel, oțel inoxidabil, oțel carbon, titan și aliaje de nichel și pot fi utilizate pe aluminiu, cupru, alamă și metale neferoase moi. Acestea sunt disponibile în numeroase modele pentru a se potrivi unei game largi de aplicații. Benzile abrazive Scotch-Brite cu întindere redusă pentru finisarea suprafețelor sunt fabricate din minerale de oxid de aluminiu și carbură de siliciu. Acestea sunt disponibile în numeroase combinații, inclusiv: Oxid de aluminiu mediu (A MED), Oxid de aluminiu foarte fin (A VFN), Oxid de aluminiu grosier (A CRS), Carbură de siliciu mediu (S MED), Carbură de siliciu super fin (S SFN) și Carbură de siliciu foarte fin (S VFN). Oxidul de aluminiu se desprinde mai moale decât carbura de siliciu, dar durează mai mult. Este ideal în cazul în care sunt necesare doar urme ușoare de șlefuire, cum ar fi pe metale mai moi, sau în cazul în care săpăturile sau dedesubturile sunt o problemă principală. Pentru o tăiere mai grosieră și mai agresivă, carbura de siliciu este o alegere bună. Granulațiile noastre mai fine produc rezultate de finisare mai fine, în timp ce granulațiile medii sau grosiere produc rezultate de finisare mai grosiere. Benzile noastre abrazive sunt concepute pentru aplicații cu întindere redusă, unde o bandă standard din pânză este întinsă pe mașină sau unde se dorește o conformabilitate mai redusă. Acestea sunt rezistente la rupere, impermeabile la marginile ascuțite și utile într-o varietate de industrii, de la transporturi la prelucrarea metalelor. Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de benzi abrazive, de la benzi de limat sau înguste, benzi de șlefuit manual și manșoane pentru benzi abrazive până la benzi de șlefuit late și cu finisaj plat. Uneltele, suprafața, contururile și dimensiunile piesei de prelucrat - toți acești factori trebuie luați în considerare atunci când selectați o bandă abrazivă. Benzile de șlefuit înguste sunt utilizate de obicei în aplicații cu unelte de banc și blocuri de șlefuit. Manșoanele pentru benzi abrazive sunt montate în jurul discurilor de extensie și utilizate pentru finisarea pieselor mari ale echipamentelor staționare. Abrazivii industriali Scotch-Brite cu textură deschisă sunt unici și oferă numeroase avantaje. Tehnologia nețesută combină mănunchiuri de fibre, rășină sintetică și mineral abraziv într-o țesătură groasă, cu textură deschisă. Fibrele sunt elastice și se conformează eficient contururilor, îndepărtând bavurile nedorite, pământul și murdăria fără a modifica forma piesei de prelucrat. Acest lucru duce la mai puține retușuri și la o productivitate mai mare. Deschiderile din materialul nețesut permit îndepărtarea abraziunii de șlefuire, astfel încât materialul să nu se înfundă. Fibrele din fleece se uzează continuu în timpul utilizării, expunând granule abrazive proaspete. Acest lucru are ca rezultat o consistență excepțională, performanțe excelente de tăiere și o durată de viață foarte lungă. Produsele Scotch-Brite sunt concepute pentru a crește productivitatea și a simplifica procesele de lucru. De la finisarea estetică până la îmbinarea sudurilor, debavurare și multe altele, discurile lucrează mai rapid și oferă rezultate constante.

Avantaj:

  • Alungire redusă a curelei datorită materialului robust și bazei nețesute din poliester
  • Potrivit pentru utilizarea pe o gamă largă de materiale, de la oțel inoxidabil la alamă
  • Disponibil într-o gamă largă de tipuri de cereale, dimensiuni de granulație și modele de benzi pentru diverse aplicații
  • Lână elastică din fibre de nailon pentru o calitate ridicată a suprafeței, fără a schimba geometria piesei de prelucrat
  • Structură deschisă nețesută – reduce înfundarea și asigură o durată de viață mai lungă a abrazivului

Recomandare:

  • Utilizați pentru curățare, finisare, amestecare și debavurare
  • Potrivit pentru o gamă largă de aplicații și materiale
  • Aplicarea pe oțel, oțel inoxidabil, carbon, Titan și aliaje de nichel
  • Potrivit pentru prelucrarea aluminiului, cuprului, alamei și metalelor neferoase moi