Folie colorată 3M™ Scotchcal™ ElectroCut™ 7125-17, Vivid Blue, 1220 mm x 45,72 m

Cod articol.: 7100082775
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotchcal ElectroCut
Denumirea producătorului Scotchcal ElectroCut Farbfolie 7125
Tip produs Folie adezivă
Lățime folie 1,22 m
Lungimea foliei 45,72 m
Grosimea foliei 50
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Cu bandă edezivă / de prindere da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 7100082775
EAN / GTIN 00051128754047
Număr producător 7100082775
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Avantaj:

  • Folie din PVC opacă, turnată, cu grosimea de 50 µm, pentru aplicații de plotting electronic, serigrafie și imprimare prin transfer termic
  • Ideal pentru aplicații grafice, pentru etichetarea vehiculelor de flotă, etichete, benzi, embleme, semne, afișaje publicitare și fațade exterioare
  • Disponibil în peste 80 de culori standard
  • Garnituri de hârtie de protecție.
  • Potrivit pentru producerea de fonturi mici și grafică complicată de până la o dimensiune de 0,95 cm, O linie de hârtie albastră pe folii de culoare albă 7125-10 și 7125-20 asigură o vizibilitate mai bună în timpul procesului de defrișare.
  • Toate celelalte culori au o linie albă.
  • Cu adeziv permanent, ideal pentru utilizare pe suprafețe plane și curbate și peste nituri
  • Aderă la materiale precum: Rășini ABS, aluminiu (ACM/ACP), sticlă, acril, lac și multe altele
  • Adezivul transparent face produsul potrivit pentru utilizarea pe substraturi transparente.
  • Beneficiind de o garanție completă 3M™ MCS™ de până la 7 ani.
  • Pentru o durabilitate sporită și protecție împotriva intemperiilor, poate fi utilizat cu laminate de protecție recomandate de 3M.
  • Vizitați https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/werbetechnik/ressourcen/warranties/ pentru mai multe informații
  • Compatibil cu benzile de premascare și de prespațiere 3M pentru o aplicație grafică rapidă și ușoară.
  • Consultați informațiile despre produs „casete de premasare a benzii de aplicare și casete de prespacing” pentru mai multe informații despre selectarea și utilizarea benzilor de transfer adecvate pentru acest produs.

Din aceeași serie "Scotchcal ElectroCut" Vedeţi-le pe toate