Execuţie:
Schimbarea din mers a rolei în tipărirea ziarelor, offset, gravură și flexo
Stratul divizibil a fost modificat pentru a obține o forță de divizare mai mică și o fiabilitate mai mare a îmbinării atunci când este utilizat pe prese acționate cu bandă.
Poate fi utilizat și pe prese cu miez
Lățime totală: 37,5 mm
Descriere:
Banda noastră de îmbinare 3M™ pentru schimbarea rolei de îmbinare zburătoare repulpabilă 9353 este utilizată pentru sarcini de îmbinare atunci când așa-numita ″forță de deschidere la rupere″ trebuie să fie redusă. Adezivii repulpabili oferă o bună rezistență la forfecare pentru tipărirea ziarelor în format coldset, precum și pentru tipărirea comercială în format heatset și au fost special concepuți pentru o bună aderență la o varietate de hârtii acoperite. Stratul divizibil a fost modificat în favoarea unei forțe de divizare mai reduse și a unei mai mari fiabilități a îmbinării la prelucrarea pe prese cu bandă. Acest produs poate fi utilizat și pe prese cu miez.
Caracteristică:
Împletituri volante în tipărirea ziarelor, offset, gravură și flexografie// Împletituri volante în tipărirea ziarelor, offset, gravură și flexografie
Stratul divizibil a fost modificat pentru o forță de divizare mai mică și o fiabilitate mai mare a îmbinării atunci când este utilizat pe presele cu bandă// Stratul divizibil a fost modificat pentru o forță de divizare mai mică și o fiabilitate mai mare a îmbinării atunci când este utilizat pe presele cu bandă
Poate fi folosit și pe prese cu miez// Poate fi folosit și pe prese cu miez
Notă:
Use it for splicing conditions when a low break-open force is required