3M™ Repulpable Flying Splijtbare Tape 9353, Blauw, 37 mm x 33 m

Artikelnummer: 7100080092
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100080092
EAN/GTIN 05900422067788
Nummer fabrikant 7100080092

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Blauw
De splijtbare laag is gewijzigd ten gunste van een algemeen lagere splijtkracht en een hogere splijtbetrouwbaarheid bij verwerking op persen met bandaandrijving.
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 37.5 mm

Omschrijving:

3M™ Repulpable Flying Splice Tape 9353 is een dubbelzijdige splitsbare tape voor rechtlijnige flying splices. Bevat een verpulpbare acrylaatlijm aan beide zijden en een verpulpbaar easy-release schutvel.

Kenmerk:

Flying splice voor papier in newsprint, offset litho, gravure en flexographisch print processen// Flying splice voor papier in newsprint, offset litho, gravure en flexographisch print processen
De splitsbare laag is aangepast om een lagere splitskracht te krijgen voor een betere betrouwbaarheid bij riemaangedreven processen.// De splitsbare laag is aangepast om een lagere splitskracht te krijgen voor een betere betrouwbaarheid bij riemaangedreven processen.
Dit product kan ook gebruikt worden voor kernaangedreven processen.// Dit product kan ook gebruikt worden voor kernaangedreven processen.
Ontworpen voor een betere hechting op een breed scala aan gecoate papiersoorten// Ontworpen voor een betere hechting op een breed scala aan gecoate papiersoorten
Verkrijgbaar in blauw

Tip:

Use it for splicing conditions when a low break-open force is required