{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 3M™ 9353 | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel repulpierbar 9353; 3M™ Wasserdispergierbares Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9353 | |
| Culoarea | albastru | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Material capac sistem separator | Hârtie adezivă siliconizată | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Cu două tăişuri | |
| Material de bază | Hârtie | |
| Cu căptuşeală | da | |
| Aplicaţie | Przyklejanie | |
| Caracteristici | impermeabil | |
| Lungime | 33 m | |
| Lăţime | 50 mm | |
| Concentrație | 0,12 mm |
| Cod articol | 7100079680 | |
| EAN / GTIN | 04064035103460 | |
| Număr producător | 7100079680 | |
| L-Număr | L01310 1586 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |