• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PELTOR™ USB Ladekabel, FR09 für LiteCom BRS Headset Batterie ACK053

Artikel-Nr.: 7100075611
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie PELTOR
Herstellerbezeichnung FR09
Farbe schwarz
Länge Kabel 1,25 m
Material Kabelmantel sonstige
Kabelanschluss USB-A
Ausführung Kabel gerades Kabel
Produktart Ladekabel/Datenkabel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100075611
EAN / GTIN 07318640063655
Herstellernummer 7100075611
L-Nummer L01130 5
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ PELTOR™ ist heute als weltweit führende Marke von Gehörschutz- und Kommunikationslösungen etabliert. Mit Produktionsstätten in mehreren Ländern, unter anderem in den USA, bietet 3M PELTOR für verschiedene Branchen weltweit innovative Lösungen, einschließlich für Elite-Spezialeinheiten und Ordnungskräfte. Die Marke PELTOR ist robust gefertigt für den professionellen Einsatz. Kontaktieren Sie uns noch heute, um zu erfahren, wie PELTOR schützende Kommunikationslösungen Ihre Mitarbeiter schützen und gleichzeitig die Produktivität erhöhen.

Vorteil:

  • Batterieladekabel
  • Kann für eine breite Palette von 3M™ PELTOR™ Gehörschutz-Headsets verwendet werden
  • Zur Anwendung zusammen mit Batterien vorgesehen
  • 3M™ PELTOR™ Ersatzteil