Execuţie:
Perfect pentru utilizarea pe o varietate de filme (BOPP, PE, aluminiu etc.)
Adezivitate optimă chiar și pe suprafețe problematice
Pentru cea mai mare viteză
Lățime totală: 50 mm
Descriere:
Banda de îmbinare este subțire de 0,19 mm, dar este totuși rezistentă și ușor de separat. Este alcătuit dintr-o folie a cărei parte de îmbinare este acoperită cu un adeziv din cauciuc, iar partea de rolă cu un adeziv acrilat. Banda de racordare multicoloră (roz și gri) permite identificarea clară a componentelor de racordare. Se caracterizează printr-o rezistență ridicată la lumină și la temperatură și este rezistent la umiditate și la multe substanțe chimice.
Caracteristică:
Perfectă pentru utilizarea pe diverse filme (BOPP, PE, aluminiu etc.)// Perfectă pentru utilizarea pe diverse filme (BOPP, PE, aluminiu etc.)
Adeziv optim chiar și pe suprafețe problematice// Adeziv optim chiar și pe suprafețe problematice
Pentru cea mai mare viteză// Pentru cea mai mare viteză
Notă:
Conceput pentru schimbarea din mers a rolei