Ruban de Jointage à la Volée 3M™ 8387, Violet, 50 mm x 50 m, 0.19 mm

Réf.: 7100044924
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100044924
EAN / GTIN 50051128988812
Réf. fabricant 7100044924

Description

Exécution:

Couleur du produit: Violet
Adhésif optimal même sur des surfaces problématiques
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 50 mm

Description:

Le Ruban déroulable à la volée et à séparation 3M™ 8387 est notre film d'application double face de 7 mil qui se sépare en deux rubans siliconé une face.

Caractéristique(s):

Violet, support film épais de 7 mil, ruban déroulable à la volée et à séparation
Ruban déroulable à la volée et à séparation sans fibre avec un support film et une excellente adhésion pour le jointage d'une variété de substrats, y compris des films à énergie de surface faible. Le ruban se sépare en une couche rose et une couche grise pour identifier les composants d'épissure
Mécanisme de séparation fiable garantissant des résultats cohérents
Flexographie
Épissage

Remarque(s):

Conçu pour le changement de bobine à la volée