Disc de hârtie 3M Xtract™ Cubitron™ II 732U, 80+ C-weight, 125 mm, multihole

Cod articol.: 7100044448
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 250 bucăți
  • Pași de comandă: 250 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Papierscheibe 732U
Formă rotund
Diametru 125 mm
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Suport de material abraziv Hârtie
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Culoarea violet
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Procedeu de şlefuire Rectificare plană
Recomandat pentru material aluminiu; lemn; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Cu aspirare praf

Identificare și clasificare

Cod articol 7100044448
EAN / GTIN 00051125868501
Număr producător 7100044448
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Aceste discuri sunt ideale pentru multe aplicații diferite, unde îndepărtarea materialului este de o importanță deosebită. Sunt deosebit de potrivite pentru utilizarea pe o gamă largă de substraturi, în special metale, compozite, acoperiri cu gel și lemn alb. Suportul de hârtie cu greutate C este potrivit pentru aplicațiile de măcinare în care stabilitatea marginilor nu este principala preocupare. Cele mai bune rezultate pot fi obținute cu sanderele 3M Xtract™ cu orbită aleatorie. Împrăștierea deschisă permite mai mult spațiu între granulele abrazive, astfel încât praful și alte particule abrazive să poată fi îndepărtate mai ușor, mai degrabă decât să înfundă marginea de tăiere a granulelor. Stratul rezistent la praf permite discului să macine mai mult timp rășini, lacuri și alte materiale, care altfel ar înfunda discul și ar afecta capacitatea de măcinare. Toate acestea asigură o productivitate mai mare și un consum redus de materiale. Dacă praful nu poate înfunda marginea ascuțită a abrazivilor, discurile de șmirghel oferă o îndepărtare mai puternică și mai rapidă. Perforarea cu mai multe orificii brevetată pe produsele noastre 3M Xtract™ îndepărtează praful mai repede decât produsele cu cinci sau șase orificii. Acest design al găurii nu trebuie să fie aliniat cu orificiile din placa de șlefuire. Acest lucru face posibilă schimbarea ferestrei rapid și ușor. Utilizați acest disc împreună cu o placă de susținere 3M Xtract™ și o mașină de șlefuit aleatorie pe orbită cu extracție (ambele comercializate separat) pentru a asigura extragerea optimă a prafului.

Avantaj:

  • APLICAȚII FOARTE VERSATILE: Un disc versatil care se ocupă de aplicații de la șlefuirea excentrică la șlefuirea grosieră, cu accent pe îndepărtarea materialului.
  • OPTIMIZAT PENTRU TERENUL EXCIDENTAL: Perforația patentată 3M Xtract™ cu mai multe orificii asigură o extracție foarte bună a prafului, care previne înfundarea, crește productivitatea și asigură un mediu de lucru mai curat
  • FUNCȚIONEAZĂ BINE PE MAI MULTE SUPRAFEȚE: Potrivit pentru aluminiu, oțel carbon, materiale compozite, lemn, fibră de sticlă, acoperire cu gel, strat superior și lac
  • MODIFICĂRI RAPIDE ȘI UȘOARE ALE DISCULUI: Sistemul de fixare 3M™ Hookit™ permite schimbarea ușoară a discului și ajută la optimizarea duratei de viață
  • ÎMPRĂȘTIERE DESCHISĂ: Împrăștierea deschisă și acoperirea specială previn înfundarea și asigură rate optime de îndepărtare pe întreaga durată de viață a discului
  • DESIGN REVOLUȚIONAR AL CEREALELOR: Tehnologia 3M Precision Grain taie până la de două ori mai repede decât abrazivii convenționali
  • MATERIAL DE TRANSPORT GREU: Suportul solid din hârtie C este potrivit pentru lucrări agresive de șlefuire
  • DISPONIBIL ÎN DIFERITE GRĂTARE: Alegeți dintre grituri între 80+ și 220+, cel care este potrivit pentru aplicația dvs. Specifică