Descriere:
Banda noastră 3M™ General Purpose Masking Tape 232 oferă o conformabilitate moderată pentru mascarea în jurul colțurilor și pe suprafețe neregulate. Adezivul din cauciuc se lipește instantaneu și oferă o putere puternică de fixare care rezistă la ridicare, curbare și transfer de adeziv la îndepărtarea de pe suprafețe precum mulaje din cauciuc EDPM. Această bandă se comportă bine în operațiunile de coacere a vopselei la temperaturi de până la 121°C timp de până la 30 de minute pentru a produce linii de vopsea clare și profesionale. Testele arată că este mai bună decât benzile de mascare convenționale în ceea ce privește rezistența la lumina soarelui; cu toate acestea, se recomandă să nu expuneți banda la exterior sau la expunerea prelungită la lumina soarelui, deoarece poate deveni dificil de îndepărtat. Banda noastră oferă performanțe excelente ca bandă de mascare colorată și este, de asemenea, potrivită pentru fixare, protecție, împachetare și o varietate de alte sarcini dificile în care este necesară o bandă sensibilă la presiune. Această bandă rezistentă poate fi certificată conform ASTM D-6123. Suportul din hârtie creponată se rupe ușor, oferă o conformabilitate moderată în jurul colțurilor și pe suprafețe neregulate și se ridică curat. Adezivul din cauciuc natural aderă bine la hârtie, metal, gips-carton, lemn și suprafețe vopsite cu o putere de fixare și o conformabilitate fiabile. În condiții normale de utilizare, Scotch® High Performance Masking Tape 232 poate fi îndepărtată dintr-o singură bucată și este rezistentă la așchii. Banda de mascare a fost special dezvoltată pentru a proteja suprafețele înconjurătoare de ceața de pulverizare, pentru a crea linii de culoare curate și pentru a fi îndepărtată ușor și curat după finalizare. Suportul, de obicei hârtie creponată, aderă atunci când este aplicat pe suprafețe curbate și neregulate, fără să se ridice sau să se curbeze. Diferitele benzi de mascare sunt concepute pentru aplicații diferite și trebuie îndepărtate în intervalul de timp specificat. O bandă foarte subțire sau prost fabricată se poate sfărâma sau rupe atunci când este desprinsă sau îndepărtată după utilizare. Benzile noastre de mascare aderă bine, rezistă la solvenți sau la apa din vopsea și sunt suficient de puternice pentru a agăța folia de plastic, dar se îndepărtează curat fără a deteriora substratul. Aceste produse sunt ruptibile cu mâna pentru o aplicare fără unelte. Unele au suficientă rezistență la tracțiune pentru aplicații comerciale și industriale ușoare, ceea ce le face utile pentru împachetare, etichetare, sigilare, reparații temporare, marcarea benzilor de circulație, lipire și protecția suprafețelor. Banda clasică de mascare din hârtie creponată este de culoare maro deschis, dar benzile noastre de mascare sunt disponibile într-o varietate de alte culori și formulări pentru a se potrivi aplicațiilor generale și specifice. Trebuie remarcat faptul că multe benzi de mascare din hârtie creponată sunt mai potrivite pentru interior și sunt dificil de îndepărtat după expunerea la lumina soarelui. De asemenea, multe dintre aceste benzi au un termen de valabilitate de 12 luni, după care nu se poate garanta o performanță maximă. O rolă de bandă de mascare este un element de bază al trusei de scule sau al depozitului în orice industrie de construcții, depozitare, militară, marină, transport maritim sau comerț cu amănuntul.
Avantaj:
- Adezivul din cauciuc asigură aderență instantanee și este rezistent la ridicare sau la bulgări pentru linii de culoare ascuțite