3M™ 232 Maskovací PU=20 50mmx50m

Artiklové číslo: 7100044285
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100044285
EAN / GTIN 04046719925896
Číslo výrobce 7100044285
L-číslo L01310 688
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naše maskovací páska 3M™ General Purpose Masking Tape 232 nabízí mírnou přizpůsobivost pro maskování v rozích a na nepravidelných površích. Gumové lepidlo se okamžitě lepí a poskytuje silnou přilnavost, která odolává zvedání, kroucení a přenosu lepidla při odstraňování z povrchů, jako jsou gumové výlisky EDPM. Tato páska se dobře osvědčuje při vypalování barvy při teplotách do 121 °C po dobu až 30 minut, čímž vytváří ostré, profesionální lakovací linie. Testy ukázaly, že je lepší než běžné maskovací pásky, pokud jde o odolnost vůči slunečnímu záření; doporučuje se však nevystavovat pásku venku nebo dlouhodobému působení slunečního záření, protože by se mohla obtížně odstraňovat. Naše páska nabízí vynikající výkon jako barevná maskovací páska a je vhodná také pro přidržování, ochranu, svazkování a řadu dalších náročných úkolů, kde je vyžadována tlakově citlivá páska. Tato vysoce odolná páska může být certifikována podle normy ASTM D-6123. Podklad z krepového papíru se snadno trhá, nabízí mírnou přizpůsobivost v rozích a na nepravidelných površích a čistě se zvedá. Lepidlo z přírodního kaučuku dobře přilne k papíru, kovu, sádrokartonu, dřevu a lakovaným povrchům se spolehlivou přilnavostí a přizpůsobivostí. Za běžných provozních podmínek lze vysoce účinnou maskovací pásku Scotch® High Performance Masking Tape 232 odstranit v jednom kuse a je odolná vůči třískám. Maskovací páska byla speciálně vyvinuta tak, aby chránila okolní povrchy před mlhou z postřiku, vytvářela čisté barevné linie a po dokončení se snadno a čistě odstranila. Podklad, typicky krepový papír, přilne při aplikaci na zakřivené a nepravidelné povrchy, aniž by se zvedal nebo kroutili. Různé maskovací pásky jsou určeny pro různé aplikace a měly by být odstraněny v rámci jejich stanoveného časového rozmezí. Velmi tenká nebo špatně vyrobená páska se může při odlepování nebo odstraňování po použití roztříštit nebo roztrhnout. Naše maskovací pásky dobře přilnou, odolávají rozpouštědlům nebo vodě z nátěru a jsou dostatečně pevné, aby na nich bylo možné zavěsit plastovou fólii, ale přesto je lze čistě odstranit bez poškození podkladu. Tyto výrobky se dají trhat ručně, aby se daly aplikovat bez použití nářadí. Některé z nich mají dostatečnou pevnost v tahu pro lehké komerční a průmyslové aplikace, takže jsou užitečné pro svazkování, označování, utěsňování, dočasné opravy, značení jízdních pruhů, spojování a ochranu povrchu. Klasická maskovací páska z krepového papíru má světle hnědou barvu, ale naše maskovací pásky jsou k dispozici v různých dalších barvách a složeních, které vyhovují obecným i specifickým aplikacím. Je třeba poznamenat, že mnohé maskovací pásky z krepového papíru jsou nejvhodnější pro vnitřní účely a po vystavení slunečnímu záření se obtížně odstraňují. Mnohé z těchto pásek mají také dobu použitelnosti 12 měsíců, po jejímž překročení nelze zaručit špičkový výkon. Role maskovací pásky patří k základnímu vybavení skříně s nářadím nebo skladu v každém stavebním, skladovém, vojenském, námořním, přepravním nebo maloobchodním odvětví.

Výhoda:

  • Gumové lepidlo poskytuje okamžitou přilnavost a je odolné vůči zvedání nebo vyboulení pro ostré barevné čáry