Descriere:
O bandă de marcare de înaltă performanță, preformată, concepută special pentru utilizarea pe termen lung pe autostrăzi și alte drumuri care necesită cel mai înalt nivel de siguranță și durabilitate de neegalat. Oferă luminozitate constantă pe timp de zi și noapte, reflexie retro, rezistență la alunecare și albire de lungă durată. Acest lucru reduce ciclurile de înlocuire, economisește costurile de întreținere pe întreaga durată de viață a drumului și ghidează șoferul în siguranță. Granulele ceramice rezistente la abraziune și particulele anti-alunecare sunt lipite de un strat superior din poliuretan extrem de durabil pentru a crea o bandă care oferă vizibilitate și siguranță sporite chiar și în condiții de umiditate. Banda este ușor de manevrat și poate fi ajustată la lungimea Cut pentru simboluri și legende cu un cuțit sau un tăietor mecanic. Testarea independentă a arătat că A380ESD îndeplinește toate cerințele de performanță EN1436.
Avantaj:
- Granulele ceramice rezistente la abraziune și particulele anti-alunecare sunt legate într-un strat superior din poliuretan foarte durabil pentru a crea un film care oferă o vizibilitate și siguranță mai mare chiar și în condiții de umiditate.
- Suprafața profilată protejează optica și permite o vizibilitate optimă.
- Acest lucru maximizează retroreflecția și crește vizibilitatea, chiar și atunci când este umed pe timp de noapte
- Un strat polimeric adaptabil de polimeri de înaltă calitate, pigmenți și margele de sticlă
- Oferă opțiuni de aplicare mai lungi cu un pachet adeziv sensibil la presiune îmbunătățit (PSA) pe partea inferioară
- Fabricat într-un mediu controlat, reducând dependența de condițiile meteorologice imprevizibile și constrângerile legate de timpul de aplicare, contribuind în continuare la siguranță și calitate în timp
- Reduce costul total al întreținerii/renovării pe durata de viață a drumului.
- Reduce semnificativ frecvența închiderii drumurilor, ceea ce reprezintă un avantaj important în situația actuală cu probleme semnificative de mobilitate.
- Măsurătorile recente au arătat că seria de benzi Stamark A380 depășește în continuare cerințele minime pentru reflexia uscată și umedă după 6-8 ani.
- Omologat de mai multe institute independente de testare din Europa.
- Testele independente arată că A380 îndeplinește toate cerințele de performanță ale EN1436
- Poate fi aplicat în timpul asfaltării (″asfalt plus″)
- Caracteristici de trafic conform. To
- Bast: Q5, R5, RW5, S3, clasa de trafic P7 • respectă cerințele ZTV M 13 și din EN 1436 • test practic: 4 ani • garanție: 4 roku
Recomandare:
- Poate fi utilizat pentru marcarea solului pe drumuri, de ex.
- B.
- Linii de cale și de centru, treceri pietonale, linii de oprire, simboluri și etichete.
- Pentru instalarea pe noua suprafață de asfalt, încă caldă.
- Pentru așezarea pe majoritatea tavanelor de asfalt și beton.