3M™ Stamark™ Fólie pro značení silnic L380ESD, s vložkou, 1200 mm x 25 m

Artiklové číslo: 7100035308
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Bílá Čistá bílá
Řada Stamark A380ESD
Označení výrobce 3M™ Stamark™ Fahrbahnmarkierungsfolie A380ESD; 3M™ Stamark™ Hochleistungs-Fahrbahnmarkierungsfolie Serie A380ESD
Barva bílá
Druh produktu Lepicí fólie
Šířka fólie 1,2 m
Délka fólie 50 m; 25 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Odolný proti roztržení; Odolávající UV záření; Voděodolné; odolná proti odírání
Teplotní odolnost do 80 °C
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100035308
EAN / GTIN 04046719920952
Číslo výrobce 7100035308
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonná předtvarovaná bílá páska pro značení silnic speciálně navržená pro dlouhodobé použití na dálnicích a dalších silnicích, které vyžadují nejvyšší úroveň bezpečnosti a nepřekonatelnou odolnost. Nabízí konzistentní denní a noční jas, retro odrazivost, odolnost proti skluzu a dlouhotrvající bělost. Tím se snižují náhradní cykly, šetří náklady na údržbu po celou dobu životnosti vozovky a bezpečně řídí řidiče. Otěruvzdorné keramické korálky a neklouzavé částice jsou lepeny na extrémně odolnou polyuretanovou vrchní vrstvu, aby vytvořily pásku, která poskytuje zvýšenou viditelnost a bezpečnost i ve vlhkých podmínkách. lepicí páska se snadno používá a lze jej nastavit na délku Cut pro symboly a legendy s nožem nebo mechanickou řezačkou. Nezávislé testování ukázalo, že A380ESD splňuje všechny požadavky na výkon EN1436.

Výhoda:

  • Otěruvzdorné keramické korálky a protiskluzové částice jsou vázány ve vysoce odolné polyuretanové horní vrstvě, aby vytvořily film, který poskytuje větší viditelnost a bezpečnost i ve vlhkých podmínkách.
  • Profilovaný povrch chrání optiku a umožňuje optimální viditelnost.
  • To maximalizuje zpětnou reflexi a zvyšuje viditelnost, i když je mokrá v noci
  • Přizpůsobitelná polymerní vrstva vysoce kvalitních polymerů, pigmentů a skleněných korálků
  • Poskytuje delší možnosti aplikace díky vylepšenému lepidlu citlivému na tlak (psa) na spodní straně
  • Vyrábí se v kontrolovaném prostředí, snižuje závislost na nepředvídatelných povětrnostních podmínkách a časově omezeních, což v průběhu času přispívá k bezpečnosti a kvalitě
  • Snižuje celkové náklady na údržbu/rekonstrukci během životnosti silnice.
  • Výrazně snižuje četnost uzavírek silnic, což je v dnešní situaci s významnými problémy v oblasti mobility významnou výhodou.
  • Nedávná měření ukázala, že pásková řada Stamark A380 stále překračuje minimální požadavky na odraz za sucha a za mokra po 6-8 letech.
  • Homologováno několika nezávislými zkušebními instituty v Evropě.
  • Nezávislé testování ukazuje, že A380 splňuje všechny výkonnostní požadavky normy EN1436
  • Lze aplikovat při asfaltování („Asphalt Plus“)
  • Dopravní charakteristiky podle. Do
  • Příst: Q5, R5, RW5, S3, dopravní třída P7 • splňuje požadavky ZTV M 13 a DIN EN 1436 • praktický test: 4 roky • Záruka: 4 let

Doporučení:

  • Lze použít pro pozemní značení na silnicích, např.
  • B.
  • Traťové a středové linie, přechody pro chodce, dorazové čáry, symboly a štítky.
  • Pro montáž na nový, stále teplý asfaltový povrch.
  • Pro pokládku na většině asfaltových a betonových stropů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku