Disc de șlefuit 3M™ Hookit™ Low Profile, 150 mm x 9,5 mm x 7,9 mm, 52 de găuri

Cod articol: 7100027464
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100027464
EAN / GTIN 00051141203560
Număr producător 7100027464
L-Număr L51710 1141

Descriere

Execuţie:

Lungime totală: 1,43 cm
Lățimea totală: 15,24 cm

Descriere:

Discurile de șlefuire curată 3M™ Hookit™ Clean Sanding Low Profile Disc Pads sunt rezistente, dar flexibile, fabricate din spumă de densitate fermă cu o margine conică tocită la 35°. Sunt concepute pentru aplicații agresive de șlefuire plană. Folosiți plăcuțele noastre pentru discuri pentru a menține în siguranță un disc de șlefuire 3M™ Hookit™ Clean Sanding Disc* pe un șlefuitor orbital aleatoriu. *Vândute separat

Caracteristică:

Model precis de găuri multiple pentru o mai bună extracție a prafului, prevenirea poluării și un mediu de lucru mai curat
Creșteți productivitatea cu ajutorul sistemului 3M™ Hookit™.
Tijă filetată dintr-o singură bucată pentru vibrații reduse și echilibru îmbunătățit

Notă:

Securely hold a 3M™ Hookit™ Clean Sanding Disc on a random orbital sander for flat sanding applications
Use for aggressive flat sanding
Use with a rotary sander, buffer, grinder, drill, finishing sander or other power tool