Plateau de support 3M™ Hookit™

Réf.: 7100027464
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100027464
EAN / GTIN 00051141203560
Réf. fabricant 7100027464
Article hors catalogue L51710 1141

Description

Exécution:

Longueur totale: 1.43 cm
Largeur totale: 15.24 cm

Description:

Les plateaux de disque à profil bas de ponçage Clean Sanding 3M™ Hookit™ sont solides, mais souples, grâce à une mousse haute densité avec une bordure en biseau émoussée à 35°. Ils sont conçus pour un ponçage vigoureux sur surface plane. Utilisez nos plateaux de disque pour fixer, en toute sécurité, un disque de ponçage Clean Sanding 3M™ Hookit™* sur votre ponceuse orbitale. * Vendu séparément

Caractéristique(s):

Motif multi-trous précis pour une meilleure aspiration de la poussière, une prévention des salissures et un environnement de travail plus propre
Augmentez votre productivité avec le système 3M™ Hookit™.
Tige filetée d'une seule pièce pour de faibles vibrations et un meilleur équilibre

Remarque(s):

Fixez, en toute sécurité, un disque de ponçage Clean Sanding 3M™ Hookit™ sur une ponceuse orbitale pour un ponçage sur surface plane
Convient au ponçage agressif sur surface plane
Convient aux ponceuses rotatives, meuleuses, perceuses et autres outils électriques