Pistol 3M™ Accuspray™ HG14, 16577

Cod articol: 7100021016
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100021016
EAN / GTIN 04046719528943
Număr producător 7100021016
L-Număr L01130 108924
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Tehnologie 3M™ Accusspray™ pentru diverse aplicații cu cap de duză de 1,4 mm. La fel ca toate armele din sistemul Accuspray™, setul HG14 oferă rezultate comparabile cu un pistol de umplere convențional, la o fracțiune din cost. Pistolele Accuspay™ funcționează ca un pistol convențional, fără prețul premium. Setul include un pistol, trei capete de duză și un manometru.

Avantaj:

  • Rezultate comparabile cu un pistol de pulverizare convențional la o fracțiune din cost
  • Productivitate crescută, consum redus de materiale
  • Utilizarea optimă a sistemului 3M™ PPS™
  • Model precis de pulverizare
  • Bună atomizare