• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Pistolet de pulvérisation HG14 3M™ Accuspray™, 16577

Réf.: 7100021016
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100021016
EAN / GTIN 04046719528943
Réf. fabricant 7100021016
Article hors catalogue L01130 108924
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La technologie Accuspray™ 3M™ associée à un atomiseur d’1,4 mm est prévue pour des applications nécessitant le recours à une tête de pulvérisation d’1,4 mm. Comme tous les autres pistolets Accuspray™ 3M™, le kit HG14 représente l’équivalent d’un nouveau pistolet de pulvérisation d’1,4 mm, pour un coût plus réduit. Pour cela, il vous suffit de remplacer la tête. Le pistolet Accuspray™ 3M™ présente les performances d’un pistolet de haute qualité, pour un coût très attractif. Ce kit contient un pistolet de pulvérisation, trois buses/têtes de pulvérisation et un régulateur d’air.

Avantage(s):

  • Représente l’équivalent d’un nouveau pistolet de pulvérisation à la demande pour un coût réduit
  • Permet d’augmenter la productivité et de réduire le taux d’utilisation du produit
  • Optimise les avantages du système PPS™ 3M™
  • Contrôle précis du motif de répartition
  • Atomisation exceptionnelle