3M™ 5413 Bandă adezivă din poliimidă pentru temperaturi ridicate, aurie, 12,7 mm x 33 m, 68,58 µm

Cod articol.: 7100010443
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 18 bucăți
  • Pași de comandă: 18 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Culoarea Auriu
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PET
Adeziv Acrilat modificat
Rezistență la temperatură min. -73 grad
Rezistență la temperatură max. 260 grad
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Asamblare; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la UV; rezistenţă la diferite condiţii de vreme; Îndepărtare fără reziduuri
Lungime L 33 m
Lăţime B 12,7 mm
Concentrație S 68,58 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100010443
EAN / GTIN 00021200161728
Număr producător 7100010443
L-Număr L01310 310
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda de poliimidă de temperatură ridicată 3M™ 5413 este concepută pentru a acoperi PCB-urile în timpul lipirii și pentru alte aplicații la temperaturi scăzute și ridicate, variind de la -73°C la 260°C. Această bandă adezivă maro, cu grosimea de 68,58 µm, constă dintr-o peliculă de poliimidă cu adeziv siliconic. În plus, miezul rolei este fabricat din polietilenă în loc de carton. Rezistența la temperaturi ridicate a adezivului siliconic reduce scurgerile de adeziv, astfel încât curățarea nu mai este necesară și astfel productivitatea poate fi crescută. Banda adezivă poliimidă este excelentă pentru a se detașa de suprafață, deoarece nu se înmoaie la temperaturi mai mari și rămâne stabil dimensional. Acest lucru elimină necesitatea post-procesării, cum ar fi îndepărtarea reziduurilor adezive. Această bandă adezivă poate proteja suprafețele de expunerea la substanțe chimice și radiații UV. De asemenea, este ignifug.

Avantaj:

  • Banda adezivă poliimidă poate fi ușor detașată de suprafață, deoarece nu se înmoaie la temperaturi mai mari și rămâne stabil dimensional.
  • Aceasta înseamnă că nu există nicio post-procesare, cum ar fi
  • Îndepărtarea reziduurilor adezive, necesară.
  • Această bandă adezivă poate proteja suprafețele de expunerea la substanțe chimice și radiații UV.
  • De asemenea, este ignifug.
  • Miez de rolă din polietilenă în loc de carton
  • Rezistența la temperaturi ridicate a adezivului siliconic reduce scurgerea adezivului, eliminând astfel necesitatea curățării.

Recomandare:

  • Potrivit pentru mascare de lipire pe PCB-uri și alte aplicații de temperatură ridicată
  • Utilizat pentru acoperirea degetelor de aur ale plăcilor cu circuite imprimate în timpul procesului de lipire cu undă sau de lipire
  • Suprafața de separare atunci când se produc piese care s-au vindecat la temperatură ridicată