Ruban adhésif polyimide 3M™ 5413 ambre, 33m x 12,7mm. Boîte de 2 rouleaux.

Réf.: 7100010443
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 18 unités
  • Etapes de la commande : 18 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Couleur doré
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat film PET
Masse adhésive acrylate modifié
Résistance aux températures min. -73 degré
Résistance aux températures max. 260 degré
Domaine d’application Extérieur; Intérieur
Type d’application Montage; travaux de recouvrement
Caractéristiques Résistant aux UV; Résistant aux produits chimiques; elimination sans résidus; résistant aux intempéries
Longueur L 33 m
Largeur B 12,7 mm
Epaisseur S 68,58 mm

Identification et classification

Référence article 7100010443
EAN / GTIN 00021200161728
Réf. fabricant 7100010443
Article hors catalogue L01310 310
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le ruban polyimide 3M™ 5413 pour le masquage lors de la soudure sur cartes de circuits imprimés et d'autres applications haute température. Ce ruban ambre est constitué d'un film polyimide enduit d'un adhésif silicone. Mandrin polyéthylène Les performances en température de l'adhésif silicone réduisent le transfert de matière, ce qui permet de réduire sensiblement les opérations de nettoyage et d'assurer une productivité élevée.Le film polyimide ne s'assouplit pas, reste dimensionnellement stable dans les températures élevées et s'enlève facilement du support. Les surfaces sont protégées grâce à son ignifugation et à sa résistance chimique et aux radiations.

Avantage(s):

  • Se détache facilement des surfaces et présente une stabilité dimensionnelle à haute température, ce qui limite le besoin de retouches
  • Les surfaces sont protégées grâce à son ignifugation et à sa résistance chimique et aux radiations.
  • Mandrin en polyéthylène
  • Les performances en température de l'adhésif silicone réduisent le transfert de matière, ce qui permet de réduire sensiblement les opérations de nettoyage
  • Noyau de ruban de polyéthylène au lieu de carton

Recommandation(s):

  • Pour le masquage lors de la soudure sur carte de circuits imprimés et d'autres applications haute température entre -73 °C et 260 °C