{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Bumpon | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Bumpon™ SJ5832 Elastikpuffer Rollenware | |
| Culoarea | negru | |
| Cu căptuşeală | nein | |
| Bază chimică | Poliuretan | |
| Lăţime | 114 mm | |
| Concentrație | 0,8 mm | |
| Recomandat pentru domeniu de utilizare | Etanşare; montaj | |
| Lungime | 66 m | |
| Proprietăți sigiliu | rezistenţă la vibraţii | |
| Tip de bandă adezivă | unilateral | |
| Tip produs | Bandă de etanşare | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 7100001350 | |
| EAN / GTIN | 00051115528118 | |
| Număr producător | 7100001350 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |