Cheie de prindere cu lanţ, Lungimea totală fără lanţ: 225mm

Cod articol.: 709901 225
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
610 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală fără lanţ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Cleşte de ajustare
Culoarea negru; argintiu
Forma fălcilor/gura drept
Execuția obrajilor/gurii șlefuit; lis
Unitate de măsură anvergură metric
Deschidere max. 150 mm
Tip de dispozitiv de stângere Lanţ
Lungimea lanțului 505 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner cauciuc acoperit; plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește de prindere/ clește de blocare / clește cu blocare
Suprafaţă cromat
Lungimea totală 225 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 709901 225
EAN / GTIN 4062406241094
Număr producător 709901 225
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu lanţ pentru fixarea celor mai diferite forme de piese. Prinde toate profilurile, care pot fi cuprinse cu un lanţ. Presiune de prindere reglabilă.

Aplicaţie:

Pentru fixarea şi strângerea diferitelor profiluri. Forţa de strângere poate fi reglată astfel încât să se poată lucra cu clichet la părţile rotunde.